text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora W 850-125


Referência 3T026479
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 850
Peso da máquina (kg) 1.8
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 2.5
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 850
Peso da máquina (kg) 1.8
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 2.5
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11500 - 11500
Marca Metabo
Type W 850-125

Números do artigo

Referência 3T026479
EAN 4007430338006
UBB 500702986877
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 603608000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.