text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Polidora PE 15-25 H SET


Referência 4A971511
Consumo de energia (W) 1500
Momento de binário (Nm) 18
Frequência (Hz) 50 - 60
Peso da máquina (kg) 2.4
Inserção da ferramenta M14
Tensão de alimentação (V) 220 - 240
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 700 - 2500
Embalado por 1

Especificações

Consumo de energia (W) 1500
Momento de binário (Nm) 18
Frequência (Hz) 50 - 60
Peso da máquina (kg) 2.4
Inserção da ferramenta M14
Tensão de alimentação (V) 220 - 240
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 700 - 2500
Diâmetro máx. da almofada do condutor (mm) 180
Marca Metabo
Type PE 15-25 Set

Números do artigo

Referência 4A971511
EAN 4007430324191
UBB 500686839571
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 615250500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.