text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Martelo combinado KHE 3250


Referência 0B004373
Largura 245
Altura 250
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 318
Consumo nominal de energia (W) 800
Peso da máquina (kg) 3.4
Embalado por 1

Especificações

Largura 245
Altura 250
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 318
Consumo nominal de energia (W) 800
Peso da máquina (kg) 3.4
Energia máxima de um só golpe (J) 3.1
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 35
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 32
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm) 82
Número máximo de cursos (1/min) 4470
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1150
Marca Metabo
Type KHE 3250

Números do artigo

Referência 0B004373
EAN 4007430213006
UBB 500658535124
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600637000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.