text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Lixadeira Orbital SR 2185


Referência 3I582060
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 210
Peso da máquina (kg) 1.5
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 2
Montagem de abrasivos Fixação
Largura da placa de base (mm) 184
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 210
Peso da máquina (kg) 1.5
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 2
Montagem de abrasivos Fixação
Largura da placa de base (mm) 184
Comprimento da placa de base (mm) 92
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11200 - 11200
Marca Metabo
Type SR 2185

Números do artigo

Referência 3I582060
EAN 4007430270986
UBB 500658604755
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600441500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.