text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Lixadeira longa LSV 5-225 COMFORT


Referência 9D208016
Largura 267
Altura 330
Tensão (V) 240
Consumo de energia (W) 500
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 1558
Diâmetro do disco de lixa (mm) 225
Embalado por 1

Especificações

Largura 267
Altura 330
Tensão (V) 240
Consumo de energia (W) 500
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 1558
Diâmetro do disco de lixa (mm) 225
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1000 - 1650
Marca Metabo
Type LSV 5-225 Comfort

Números do artigo

Referência 9D208016
EAN 4007430282675
UBB 500658577118
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600136000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.