text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-tin router bit 16,0X90MM


Referência 5G762469
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 90
Broca de diâmetro (mm) 16
Sistema de fixação Outro
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Ângulo da ponta (°) 135
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 5G762469
EAN 4007430101242
UBB 500662544476
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 625150000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.