text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander SXE 3150


Referência 3V169337
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 310
Peso da máquina (kg) 1.6
Diâmetro do disco de lixa (mm) 150
Montagem de abrasivos Esticar
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4000 - 12000
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 310
Peso da máquina (kg) 1.6
Diâmetro do disco de lixa (mm) 150
Montagem de abrasivos Esticar
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4000 - 12000
Diâmetro do circuito oscilante 1 (mm) 3
Marca Metabo
Type SXE 3150

Números do artigo

Referência 3V169337
EAN 4007430271181
UBB 500658547756
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600444500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.