text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander SX E 400


Referência 9G162259
Largura 110
Altura 145
Tensão (V) 230
Comprimento (m) 383
Consumo nominal de energia (W) 220
Peso da máquina (kg) 1.2
Diâmetro do disco de lixa (mm) 80
Embalado por 1

Especificações

Largura 110
Altura 145
Tensão (V) 230
Comprimento (m) 383
Consumo nominal de energia (W) 220
Peso da máquina (kg) 1.2
Diâmetro do disco de lixa (mm) 80
Montagem de abrasivos Esticar
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000 - 10000
Diâmetro do circuito oscilante 1 (mm) 3
Marca Metabo
Type SxE 400

Números do artigo

Referência 9G162259
EAN 4007430045935
UBB 500658546923
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600405000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.