text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander FSX 200 INTEC


Referência 6L317043
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 240
Peso da máquina (kg) 1.3
Diâmetro do disco de lixa (mm) 125
Montagem de abrasivos Esticar
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000 - 11000
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 240
Peso da máquina (kg) 1.3
Diâmetro do disco de lixa (mm) 125
Montagem de abrasivos Esticar
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000 - 11000
Diâmetro do circuito oscilante 1 (mm) 2.7
Marca Metabo
Type FSX 200 Intec

Números do artigo

Referência 6L317043
EAN 4007430151384
UBB 500658547913
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 609225500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.