text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Hammer 600211540


Referência 8Y496219
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5.5
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira (mm) 25
Número máximo de cursos (1/min) 4500
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1200
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5.5
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira (mm) 25
Número máximo de cursos (1/min) 4500
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1200
Número de pilhas incluídas 2

Números do artigo

Referência 8Y496219
EAN 4007430334220
UBB 500695991942
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600211540
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.