text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Hammer 600210800


Referência 2R165381
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira (mm) 25
Número máximo de cursos (1/min) 4000
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1100
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira (mm) 25
Número máximo de cursos (1/min) 4000
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1100
Número de pilhas incluídas 2

Números do artigo

Referência 2R165381
EAN 4007430334206
UBB 500695992106
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600210800
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.