text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Driver de broca BS18LTXIMPULS BODY


Referência 0F970258
Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 65
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1700
Marca Metabo
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 65
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1700
Marca Metabo
Type BS 18 LTX IMPULS

Números do artigo

Referência 0F970258
EAN 4007430238917
UBB 500668621658
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602191890
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.