text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Driver de broca BS 18 QUICK MOB.WORK


Referência 8J026923
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1 - 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 20
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1600
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1 - 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 20
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1600
Número de pilhas incluídas 2
Marca Metabo
Model BS 18 QUICK SET
Type Cordless Drill

Números do artigo

Referência 8J026923
EAN 4007430285782
UBB 500658484398
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602217880
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.