text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Driver de broca BS 18 LTX QUICK BODY


Referência 7G392759
Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 65
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1700
Marca Metabo
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 65
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1700
Marca Metabo
Type BS 18 LTX QUICK

Números do artigo

Referência 7G392759
EAN 4007430287007
UBB 500658482566
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602193840
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.