text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Driver de broca BS 18 LTX IMPULS


Referência 9N620081
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 65
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1700
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 65
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1700
Número de pilhas incluídas 2
Marca Metabo
Type BS 18 LTX IMPULS

Números do artigo

Referência 9N620081
EAN 4007430238948
UBB 500658481733
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602191650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.