text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Driver de broca BS 18 LT QUICK


Referência 5G010198
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Binário máximo (Nm) 60
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 450
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Binário máximo (Nm) 60
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1600
Número de pilhas incluídas 2
Marca Metabo
Type BS 18 LT

Números do artigo

Referência 5G010198
EAN 4007430229861
UBB 500656295168
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602104500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.