text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Driver de broca BS 18 LT QUICK BODY


Referência 3Z257588
Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 38
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Diâmetro da broca de madeira 3ª velocidade (mm) 38
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 38
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Diâmetro da broca de madeira 3ª velocidade (mm) 38
Diâmetro do berbequim em aço 3ª velocidade (mm) 13
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1600
Número de pilhas incluídas 0
Marca Metabo
Type BS 18 LT

Números do artigo

Referência 3Z257588
EAN 4007430286963
UBB 500658481162
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602104840
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.