text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Driver de broca BS 18 LT BL


Referência 8E778810
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 600
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 2100
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 600
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 2100
Número de pilhas incluídas 2
Marca Metabo
Type BS 18 LT BL

Números do artigo

Referência 8E778810
EAN 4007430302304
UBB 500686838177
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602325550
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.