text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Driver de broca BS 18 LT 2X5,2AH


Referência 1R304396
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1600
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1600
Número de pilhas incluídas 2
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 1R304396
EAN 4007430236708
UBB 500658480586
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602102650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.