text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Driver de broca 602350660


Referência 2W620118
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5.5
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 65
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1850
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5.5
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 65
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1850
Número de pilhas incluídas 2

Números do artigo

Referência 2W620118
EAN 4007430330970
UBB 500695985191
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602350660
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.