text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Driver de broca 2X2,0AH


Referência 7B724877
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 20
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1800
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 20
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1800
Número de pilhas incluídas 2
Marca Metabo
Type BS 18 L QUICK SET

Números do artigo

Referência 7B724877
EAN 4007430327420
UBB 500678918664
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602320870
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.