text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Driver de broca 14,4V BS 14,4


Referência 1S538462
Tensão nominal (V) 14.4
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1 - 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 20
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 400
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1500
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 14.4
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1 - 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 20
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 400
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1500
Número de pilhas incluídas 1
Marca Metabo
Type BS 14.4

Números do artigo

Referência 1S538462
EAN 4007430291530
UBB 500686837591
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602206510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.