text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Conjunto combinado BS 18 LT BL


Article number 1H996643
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.6
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 38
Packed per 1

Specifications

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.6
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 38
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Binário máximo (Nm) 75
Diâmetro da broca de madeira 3ª velocidade (mm) 38
Diâmetro do berbequim em aço 3ª velocidade (mm) 13
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 600
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 2100
Número de pilhas incluídas 3
Marca Metabo

Article numbers

Article number 1H996643
EAN 4007430315243
UBB 500667039308
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  602325960
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.