text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Broca combinada SB 18 LTX QUICK


Referência 7J419573
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 65
Número máximo de cursos (1/min) 32300
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 500
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 65
Número máximo de cursos (1/min) 32300
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1700
Número de pilhas incluídas 2

Números do artigo

Referência 7J419573
EAN 4007430239105
UBB 500658495360
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602200650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.