text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Berbequins 602350800


Referência 5G567047
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 65
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1850
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 65
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1850
Número de pilhas incluídas 2

Números do artigo

Referência 5G567047
EAN 4007430336781
UBB 500695991371
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602350800
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.