text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Berbequins 602334800


Referência 4R761408
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 600
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 2100
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 600
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 2100
Número de pilhas incluídas 2
Marca Metabo
Type BS 18 LT BL Q

Números do artigo

Referência 4R761408
EAN 4007430334947
UBB 500695991116
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602334800
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.