text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Carbide multi-spur machine bit 20X90MM


Referência 4V125660
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Outro
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 90
Broca de diâmetro (mm) 20
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Outro
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 4V125660
EAN 4007430101778
UBB 500662308682
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 625123000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.