text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cabo bit 18 x 400mm


Referência 5X981928
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 400
Broca de diâmetro (mm) 18
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 5X981928
EAN 4007430066541
UBB 500662277242
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 627336000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.