text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Berbequins BE 75-16


Referência 1V599671
Altura 260
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 295
Consumo nominal de energia (W) 750
Peso da máquina (kg) 2.6
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Embalado por 1

Especificações

Altura 260
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 295
Consumo nominal de energia (W) 750
Peso da máquina (kg) 2.6
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 50
Binário máximo (Nm) 75
Inserção da ferramenta UNF de 5/8 x 16 polegadas
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min) 350
Tipo de suporte da broca Outro
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 660
Marca Metabo
Type BE 75-16

Números do artigo

Referência 1V599671
EAN 4007430201737
UBB 500658528780
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600580000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.