text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Berbequins BE 600/13-2


Referência 3E916616
Largura 62
Altura 205
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 306
Consumo nominal de energia (W) 600
Peso da máquina (kg) 1.9
Embalado por 1

Especificações

Largura 62
Altura 205
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 306
Consumo nominal de energia (W) 600
Peso da máquina (kg) 1.9
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 27
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 37
Binário máximo (Nm) 31
Inserção da ferramenta UNF de 5/8 x 16 polegadas
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min) 450
Velocidade máxima em carga 2ª velocidade (1/min) 1500
Tipo de suporte da broca Outro
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 750
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 2500
Marca Metabo
Type BE 600/13-2

Números do artigo

Referência 3E916616
EAN 4007430261991
UBB 500658528525
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600383000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.