text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Berbequins BE 500/10


Referência 6X821919
Largura 62
Altura 199
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 291
Consumo nominal de energia (W) 500
Peso da máquina (kg) 1.8
Embalado por 1

Especificações

Largura 62
Altura 199
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 291
Consumo nominal de energia (W) 500
Peso da máquina (kg) 1.8
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 30
Binário máximo (Nm) 16
Inserção da ferramenta UNF de 5/8 x 16 polegadas
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min) 1000
Tipo de suporte da broca Outro
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 1600
Marca Metabo
Type BE 500/10

Números do artigo

Referência 6X821919
EAN 4007430262011
UBB 500658528111
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600353000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.