text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Berbequins BE 10


Referência 6N092834
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 450
Peso da máquina (kg) 1.3
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1 - 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 20
Binário máximo (Nm) 10
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 450
Peso da máquina (kg) 1.3
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1 - 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 20
Binário máximo (Nm) 10
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 2400
Marca Metabo
Type BE 10

Números do artigo

Referência 6N092834
EAN 4007430203397
UBB 500656296984
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600133810
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.