Elektrische en Accumachines
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
Berbequins
Aparafusadoras
4X318352
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
Metabo Berbequins B 32/3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4X318352
Largura
119
Altura
700
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento (m)
455
Consumo nominal de energia (W)
1750
Peso da máquina (kg)
7.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Largura
119
Altura
700
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento (m)
455
Consumo nominal de energia (W)
1750
Peso da máquina (kg)
7.8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
32
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
70
Binário máximo (Nm)
190
Inserção da ferramenta
Outro
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min)
110
Velocidade máxima em carga 2ª velocidade (1/min)
190
Velocidade máxima em carga 3ª velocidade (1/min)
280
Tipo de suporte da broca
UNF de 3/8 x 24 polegadas
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 170
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0 - 320
Velocidade de rotação em vazio 3ª velocidade (1/min)
0 - 470
Type
B 32/3
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4X318352
EAN
4007430172204
UBB
500658527790
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600323000