text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Berbequim de impacto SBEV 1000-2


Referência 3Y257426
Consumo nominal de energia (W) 1010
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 6
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 25
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 40
Binário máximo (Nm) 40
Embalado por 1

Especificações

Consumo nominal de energia (W) 1010
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 6
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 25
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 40
Binário máximo (Nm) 40
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Número máximo de cursos (1/min) 53200
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 1000
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 2800

Números do artigo

Referência 3Y257426
EAN 4007430313102
UBB 500686835108
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600783000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.