text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Berbequim de impacto SBE 760


Referência 3N090964
Consumo nominal de energia (W) 760
Peso da máquina (kg) 2.3
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 25
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 40
Embalado por 1

Especificações

Consumo nominal de energia (W) 760
Peso da máquina (kg) 2.3
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 25
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 40
Binário máximo (Nm) 24
Inserção da ferramenta UNF de 5/8 x 16 polegadas
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm) 16
Saída de alimentação (W) 370
Comprimento do cabo de ligação (m) 2.5
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 18
Número máximo de cursos (1/min) 58000
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 1200
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 3200
Marca Metabo
Type SBE 760

Números do artigo

Referência 3N090964
EAN 4007430214706
UBB 500658573984
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600841850
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.