text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Berbequim de impacto SBE 650 MOB.WORKSHOP


Referência 7C925426
Consumo nominal de energia (W) 650
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 30
Binário máximo (Nm) 9
Comprimento do cabo de ligação (m) 2.5
Número máximo de cursos (1/min) 44800
Embalado por 1

Especificações

Consumo nominal de energia (W) 650
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 30
Binário máximo (Nm) 9
Comprimento do cabo de ligação (m) 2.5
Número máximo de cursos (1/min) 44800
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 2800

Números do artigo

Referência 7C925426
EAN 4007430283870
UBB 500658573562
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600671870
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.