text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aparador HS 8875


Referência 9E997596
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 660
Espessura máxima dos ramos (mm) 26
Distância das lâminas (mm) 34
Número de corte em vazio (1/min) 2900
Comprimento da faca utilizável (mm) 750
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 660
Espessura máxima dos ramos (mm) 26
Distância das lâminas (mm) 34
Número de corte em vazio (1/min) 2900
Comprimento da faca utilizável (mm) 750
Marca Metabo
Type HS 8875

Números do artigo

Referência 9E997596
EAN 4007430180896
UBB 500658558977
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 608875000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.