text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aparador HS 8865


Referência 8E927459
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 660
Espessura máxima dos ramos (mm) 26
Distância das lâminas (mm) 34
Número de corte em vazio (1/min) 2900
Comprimento da faca utilizável (mm) 650
Marca Metabo
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 660
Espessura máxima dos ramos (mm) 26
Distância das lâminas (mm) 34
Número de corte em vazio (1/min) 2900
Comprimento da faca utilizável (mm) 650
Marca Metabo
Type HS 8865

Números do artigo

Referência 8E927459
EAN 4007430180872
UBB 500658558712
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 608865000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.