Equipamento de jardim
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
5O375194
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
Metabo Aparador HS 8755
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5O375194
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
560
Espessura máxima dos ramos (mm)
20
Distância das lâminas (mm)
34
Número de corte em vazio (1/min)
3100
Comprimento da faca utilizável (mm)
550
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
560
Espessura máxima dos ramos (mm)
20
Distância das lâminas (mm)
34
Número de corte em vazio (1/min)
3100
Comprimento da faca utilizável (mm)
550
Marca
Metabo
Type
HS 8755
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5O375194
EAN
4007430180773
UBB
500658558142
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
608755000