text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aparador HS 8745


Referência 3N513061
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 560
Espessura máxima dos ramos (mm) 20
Distância das lâminas (mm) 34
Número de corte em vazio (1/min) 3100
Comprimento da faca utilizável (mm) 450
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 560
Espessura máxima dos ramos (mm) 20
Distância das lâminas (mm) 34
Número de corte em vazio (1/min) 3100
Comprimento da faca utilizável (mm) 450
Marca Metabo
Type HS 8745

Números do artigo

Referência 3N513061
EAN 4007430180759
UBB 500658557987
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 608745000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.