text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aparador HS 65


Referência 7O788373
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 450
Espessura máxima dos ramos (mm) 18
Distância das lâminas (mm) 28
Número de corte em vazio (1/min) 3100
Comprimento da faca utilizável (mm) 650
Marca Metabo
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 450
Espessura máxima dos ramos (mm) 18
Distância das lâminas (mm) 28
Número de corte em vazio (1/min) 3100
Comprimento da faca utilizável (mm) 650
Marca Metabo
Type HS 65

Números do artigo

Referência 7O788373
EAN 4007430150516
UBB 500658559546
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 620018000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.