text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aparador HS 55


Referência 0D255177
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 450
Espessura máxima dos ramos (mm) 18
Distância das lâminas (mm) 28
Número de corte em vazio (1/min) 3100
Comprimento da faca utilizável (mm) 550
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 450
Espessura máxima dos ramos (mm) 18
Distância das lâminas (mm) 28
Número de corte em vazio (1/min) 3100
Comprimento da faca utilizável (mm) 550
Marca Metabo
Type HS 55

Números do artigo

Referência 0D255177
EAN 4007430150394
UBB 500658559397
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 620017000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.