text.skipToContent text.skipToNavigation

Acessórios Metabo 20 mm/ M14


Referência 1U741401
Tipo Outro
Comprimento total (mm) 75
Tamanho nominal (mm) 20
Adequado para funcionamento a húmido Não
Adequado para aço inoxidável Não
Comprimento de trabalho (mm) 40
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Tipo Outro
Comprimento total (mm) 75
Tamanho nominal (mm) 20
Adequado para funcionamento a húmido Não
Adequado para aço inoxidável Não
Comprimento de trabalho (mm) 40
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Sistema de fixação do tamanho M14
Adequado para fresa de imersão Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para madeira maciça Não
Cortador de diâmetro (mm) 20
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 1U741401
EAN 4061792190382
UBB 500717644222
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 628327000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.