text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Bit TX 20 2 peças

Cikkszám X8110.000.020
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Marca Maxxfast

Műszaki adatok

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Marca Maxxfast
Peso por peça (g) 25
Código pautal
Type Torx Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám X8110.000.020
EAN 8715494308397
UBB 500574834270
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 125T20A/SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.