Semelhante produtos:
Index Pernos para fixação quimica Aço Zincado M12X160
Referência: 30585.120.160
Index Acessórios de fixação Plástico Manga Âncora
Referência: 30596.015.085
Fischer Pernos para fixação quimica Aço Zincado M10X130
Referência: 63187.100.130
Pistola de fixação química Index 310 ML
Referência: 30595.000.100
Certificação e caraterísticas: ETA-24/0166 para utilização em alvenaria. ETA-24/0167 para ligações de reforço pós-instalados. ETA-24/0168 para utilização em betão fissurado e não fissurado (Opção 1). Certificado de contacto com água potável (WRAS). Certificado de resistência ao fogo para os pernos e os varões (IBMB). Certificados LEED e A+, isento de estireno. Avaliado para aplicações estruturais em betão fissurado e não fissurado, M8 a M30. Varão utilizado como cavilha de Ø8 a Ø32. Avaliado para ligações de varões pós-instalados de Ø8 a Ø25. Preparado para utilização em alvenaria. Utilização para cargas elevadas, estáticas ou quase estáticas. Cargas sísmicas C1. Vida útil de 50 e/ou 100 anos. Válido para furos secos, húmidos e inundados (não água do mar) Válido para aço zincado, galvanizado a quente, aço inoxidável A2, A4 e HCR. Gama de temperaturas de serviço: de -40ºC a +80ºC (temperatura máxima a longo prazo +50ºC). Materiais de utilização: Betão armado / Betão fissurado / Betão não fissurado / Tijolo oco / Tijolo maciço / Termoargila. Aplicação: Utilização em ambientes interiores e exteriores. Aplicações estruturais Fixação de subestruturas de edifícios. Varões e varões de arranque. Para a fixação de máquinas, varandas, toldos, estantes, painéis publicitários, catenárias, barreiras de segurança, grades, corrimões, etc. Grandes dimensões métricas, muros de contenção Conteúdo: 300 mL