text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Shut-Off Straight Impulse Wrench 1/2" Square Drive 50-70Nm 1/4" PT 2800RPM


Referência 0G435520
Peso da máquina (kg) 1.7
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2800
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 70
Binário de aperto máximo (Nm) 70
Embalado por 1

Especificações

Peso da máquina (kg) 1.7
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2800
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 70
Binário de aperto máximo (Nm) 70
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 12
Volume de ar necessário 558
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 1700
Código pautal

Números do artigo

Referência 0G435520
EAN 8717981280650
UBB 500636720624
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-80RHT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.