text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Metabo 602316800


Referência 9O401826
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Número máximo de cursos (1/min) 31950
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 600 - 600
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Número máximo de cursos (1/min) 31950
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 600 - 600
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 2100
Número de pilhas incluídas 2
Marca Metabo
Type SB 18 LT BL

Números do artigo

Referência 9O401826
EAN 4007430334718
UBB 500695993765
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602316800
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.