text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Metabo 600796810


Referência 6P858676
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 8
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4500
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1100
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 8
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4500
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1100
Número de pilhas incluídas 4
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 6P858676
EAN 4007430335098
UBB 500695991785
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600796810
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.