text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Metabo 2 x 2.0AH


Referência 0I131350
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 20
Diâmetro da broca de madeira 3ª velocidade (mm) 20
Diâmetro do berbequim em aço 3ª velocidade (mm) 10
Número máximo de cursos (1/min) 27000
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 450 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1800 - 1800
Número de pilhas incluídas 2
Marca Metabo
Type SB 18 L SET

Números do artigo

Referência 0I131350
EAN 4007430327468
UBB 500678920215
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602317870
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.