text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Metabo 18V SB 18


Referência 9W180381
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 20
Número máximo de cursos (1/min) 24000
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 450
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 20
Número máximo de cursos (1/min) 24000
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1600
Número de pilhas incluídas 2
Marca Metabo
Type SB 18

Números do artigo

Referência 9W180381
EAN 4007430331465
UBB 500686837914
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602245560
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.